Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putzwagen 2 SOLID HR 2x70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Putzwagen PW 2 2-70 - verchromt
Putzwagen PW 2 2-70 - verchromt
Putzwagen 2 SOLID HR 2 70
Artikel-Nr.:
     415-flstr110-110-14-004
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     110-110-14-004
EAN/GTIN:
     4251844800318
Datenblatt
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen

Ausstattung:

  • verchromt
  • 1 Grundgestell SOLID
  • 2 Seitenstreben SOLID
  • 3 Halterrahmen innen 120 l
  • 3 Schalen 120 l
  • 1 Kunststoffeimer 6 l rot
  • 1 Kunststoffeimer 6 l blau
  • 2 Halterrahmen 70 l
  • 1 Mopp- und Besenhalter
  • 1 Mopp- und Besenablage
  • 3 Müllsackklemmen
  • ohne Deckel, Sack und Besen
Weitere Informationen:
Breite:
590 mm
Gewicht:
13,08 kg
Höhe:
1110 mm
Länge:
960 mm
Typ:
Reinigungswagen
Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, reinigungswagen floorstar, doppeleimer, Floorstar, Papierwagen, putzen, reinigen, säubern, SOLID, Trennwagen, verchromt, Wäschewagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 382,47*
€ 473,17*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 371,37*
€ 506,24*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,24*
€ 602,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,79*
€ 578,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 473,33*
€ 563,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 460,88*
€ 548,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,26*
€ 503,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,34*
€ 490,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,37*
€ 441,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floorstar
180-110-11-017
ab € 68,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.