Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putzwagen 3 SOLID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Putzwagen PW 3 - verchromt
Putzwagen PW 3 - verchromt
Putzwagen 3 SOLID
Artikel-Nr.:
     415-flstr110-110-14-005
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     110-110-14-005
EAN/GTIN:
     4251844800325
Datenblatt
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen

Ausstattung:

  • verchromt
  • 1 Grundgestell SOLID
  • 2 Seitenstreben SOLID lang
  • 2 Halterrahmen für Schale extra groß
  • 2 Schalen extra groß
  • 1 Halterrahmen 120 l
  • 1 Ablagerost RW
  • 1 Mopp- und Besenhalter
  • 1 Mopp- und Besenablage
  • 3 Müllsackklemmen
  • 4 Kunststoffeimer 6 l rot, blau, gelb und grün
  • 1 Korb Maxi
  • ohne Deckel, Sack und Besen
Weitere Informationen:
Breite:
520 mm
Gewicht:
15,96 kg
Höhe:
1110 mm
Länge:
1160 mm
Typ:
Reinigungswagen
Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, floorstar fahreimer, doppeleimer, Floorstar, Papierwagen, putzen, reinigen, säubern, SOLID, Trennwagen, verchromt, Wäschewagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 451,13*
€ 556,74*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 445,82*
€ 609,36*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,36*
€ 725,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,80*
€ 693,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 567,86*
€ 675,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 552,91*
€ 657,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,75*
€ 603,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,58*
€ 582,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,82*
€ 530,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floorstar
180-110-11-015
ab € 40,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.