Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putzwagen 3 SOLID HR 2x120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Putzwagen PW 3 2-120 - verchromt
Putzwagen PW 3 2-120 - verchromt
Putzwagen 3 SOLID HR 2 120
Artikel-Nr.:
     415-flstr110-110-14-006
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     110-110-14-006
EAN/GTIN:
     4251844800332
Datenblatt
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen

Ausstattung:

  • verchromt
  • 1 Grundgestell SOLID
  • 2 Seitenstreben SOLID lang
  • 2 Halterrahmen für Schale extra groß
  • 2 Schalen extra groß
  • 1 Halterrahmen 2 120 l
  • 1 Ablagerost RW
  • 1 Mopp- und Besenhalter
  • 1 Mopp- und Besenablage
  • 6 Müllsackklemmen
  • 4 Kunststoffeimer 6 l rot, blau, gelb und grün
  • 1 Korb Maxi
  • ohne Deckel, Sack und Besen
Weitere Informationen:
Breite:
640 mm
Gewicht:
18,36 kg
Höhe:
1460 mm
Länge:
1110 mm
Typ:
Reinigungswagen
Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, reinigungswagen floorstar, doppeleimer, Floorstar, Papierwagen, putzen, reinigen, säubern, SOLID, Trennwagen, verchromt, Wäschewagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 475,06*
€ 586,04*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 471,49*
€ 644,27*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 644,27*
€ 766,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 612,53*
€ 728,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 596,82*
€ 710,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 581,11*
€ 691,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,14*
€ 632,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,15*
€ 611,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,49*
€ 561,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floorstar
180-110-11-016
ab € 73,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.