|  |
 |
| Artikel-Nr.: 415-flstr110-110-16-002 Herst.-Nr.: 110-110-16-002 EAN/GTIN: 4251844800387 |
| | |
|
|  |  |
 | Ausstattung: - verchromt
- 1 Grundgestell SOLID
- 2 Seitenstrebe SOLID
- 2 Halterrahmen 120 l innen
- 6 Müllsackklemmen
- ohne Deckel 120 l und Sack
Weitere Informationen:  |  | Breite: | 510 mm | Gewicht: | 10 kg | Höhe: | 1070 mm | Länge: | 830 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, reinigungswagen floorstar, doppeleimer, Floorstar, Papierwagen, putzen, reinigen, säubern, SOLID, Trennwagen, verchromt, Wäschewagen |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 277,57* | € 343,68* |  |  |  | Lager 415 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 247,91* | € 343,68* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 415 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 415 |  | Versand: Lager 415 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* |  | ab € 28,00* | € 6,95* |  | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|