Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätewagen 2 SOLID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätewagen GW 2 - verchromt
Gerätewagen GW 2 - verchromt
Gerätewagen 2 SOLID
Artikel-Nr.:
     415-flstr110-110-17-007
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     110-110-17-007
EAN/GTIN:
     4251844800523
Datenblatt
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen

Ausstattung:

  • verchromt
  • 1 Utensilienkorb für Gerätewagen SOLID
  • 1 Seitenstreben SOLID
  • 1 Pressenstativ Gerätewagen 2 SOLID
  • 3 Müllsackklemmen
  • 1 Mopp- und Besenhalter SOLID
  • 1 Kunststoffpresse dunkelblau
  • 1 Korb für 2 Eimer 6 l SOLID
  • 1 Halterahmen 120 l SOLID
  • 1 Grundgestell SOLID
  • 1 Kunststoffeimer 6 l rot
  • 1 Kunststoffeimer 6 l blau
  • 1 Kunststoffeimer 17 l rot
  • 1 Kunststoffeimer 17 l blau
  • 1 Mopp- und Besenablage SOLID
  • ohne Deckel und Sack
Weitere Informationen:
Breite:
680 mm
Gewicht:
16,58 kg
Höhe:
1230 mm
Länge:
860 mm
Typ:
Reinigungswagen
Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, reinigungswagen floorstar, doppeleimer, Floorstar, Gerätewagen, Hotelwagen, putzen, reinigen, säubern, SOLID, verchromt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 337,82*
€ 417,43*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 321,96*
€ 441,39*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,39*
€ 525,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,15*
€ 505,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 414,24*
€ 492,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 403,34*
€ 479,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,71*
€ 441,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,66*
€ 428,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,96*
€ 383,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floorstar
180-110-11-012
ab € 39,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.