| |
|
| Artikel-Nr.: 415-flstr110-110-18-025 Herst.-Nr.: 110-110-18-025 EAN/GTIN: 4251844800745 |
| | |
|
| | |
| Ausstattung: - verchromt
- 2 Seitenstrebe SOLID
- 2 Schale 120 l
- 3 Müllsackklemmen
- 2 Halterahmen innen 120 l SOLID
- 1 Halterahmen 120 l SOLID
- 1 Grundgestell SOLID
- 1 Kunststoffeimer 6 l rot
- 1 Kunststoffeimer 6 l blau
- 1 Ablagerost für Säcke 120 l SOLID
- ohne Deckel 120 l und Sack
Weitere Informationen: | | Breite: | 520 mm | Gewicht: | 11,02 kg | Höhe: | 1100 mm | Länge: | 770 mm | Typ: | Reinigungswagen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, floorstar fahreimer, doppeleimer, Floorstar, Gerätewagen, Hotelwagen, putzen, reinigen, säubern, SOLID, verchromt |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 325,97* | € 406,28* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 309,46* | € 427,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|