Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cleaning Kit M 400 mm SOLID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelfahrwagen FCK M 40 cm - verchromt
Doppelfahrwagen FCK M 40 cm - verchromt
Cleaning Kit M 400 mm SOLID
Artikel-Nr.:
     415-flstr110-110-25-003
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     110-110-25-003
EAN/GTIN:
     4251844800806
Datenblatt
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen

Ausstattung:

  • verchromt
  • 1 Gundgestell SOLID
  • 1 Deichsel
  • 1 Deichselkorb, einhängbar
  • 1 Kunststoffpresse dunkelblau
  • 2 Kunststoff Eimer 17 l rot + blau
  • 1 Teleskorp-Aluminium-Stiel 900 - 1600 mm
  • 1 Klapphalter Classic 400 mm
  • 3 Baumwollmopps "Tennessee"
  • 4 Microfasertücher "Aktiv"
Weitere Informationen:
Gewicht:
10,26 kg
Länge:
400 mm
Typ:
Reinigungswagen
Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, floorstar fahreimer, doppeleimer, putzwagen 17l, Cleaning Kit, Doppelfahrwagen, Einfachfahrwagen, Fahrstuhlwagen, Floorstar, Papierwagen, SOLID, Stufenwagen, verchromt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 232,23*
€ 293,56*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,67*
€ 304,53*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,53*
€ 362,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,22*
€ 350,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 286,68*
€ 341,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 279,13*
€ 332,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,28*
€ 312,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,70*
€ 303,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,67*
€ 260,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floorstar
180-110-11-004
ab € 21,99*
Zubehör
Floorstar
180-110-11-007
ab € 30,35*
Zubehör
Floorstar
180-110-11-005
ab € 24,38*
Zubehör
Floorstar
120-150-00-003
ab € 15,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.