Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putzwagen 1 ESTAWA HR 2x120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Putzwagen PW 1 2-120 ES - Edelstahl
Putzwagen PW 1 2-120 ES - Edelstahl
Artikel-Nr.:
     415-flstr110-120-14-001
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     110-120-14-001
EAN/GTIN:
     4251844800950
Datenblatt
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen

Ausstattung:

  • Edelstahl
  • 2 Korb klein CHROM
  • 1 Korb groß CHROM
  • 1 Halterahmen, klappbar 2x120 l ESTAWA
  • 2 Halterahmen-Stütze PATENT
  • 6 Müllsackklemmen
  • 3 Korbaufnahme ESTAWA
  • 1 Kunststoffeimer 9 l EXQUISIT rot
  • 1 Kunststoffeimer 9 l EXQUISIT blau
  • 1 Mopp- und Besenhalter ESTAWA
  • 1 Mopp- und Besenablage ESTAWA
  • 2 Seitenstrebe ESTAWA
  • 1 Grundgestell ESTAWA
Weitere Informationen:
Breite:
740 mm
Gewicht:
9,14 kg
Höhe:
1020 mm
Länge:
890 mm
Typ:
Reinigungswagen
Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, floorstar fahreimer, doppeleimer, ESTAWA, Floorstar, Papierwagen, putzen, reinigen, säubern, Trennwagen, Wagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 702,30*
€ 849,96*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 690,43*
€ 922,67*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 922,67*
€ 1.097,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 871,76*
€ 1.037,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 849,40*
€ 1.010,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 827,05*
€ 984,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 757,33*
€ 901,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 737,79*
€ 877,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 690,43*
€ 821,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
110-120-17-003
ab € 596,23*
Ähnlich
Floorstar
110-120-17-001
ab € 646,62*
Ähnlich
Floorstar
110-120-17-002
ab € 633,33*
Ähnlich
Floorstar
110-120-14-003
ab € 633,20*
Ähnlich
Floorstar
110-120-14-002
ab € 681,50*
Ähnlich
Floorstar
110-120-14-004
ab € 548,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.