Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungswagen 1 ESTAWA HR 2x120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinigungswagen RW 1 2-120 ES - Edelstahl
Reinigungswagen RW 1 2-120 ES - Edelstahl
Artikel-Nr.:
     415-flstr110-120-18-001
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     110-120-18-001
EAN/GTIN:
     4251844801063
Datenblatt
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen

Ausstattung:

  • Edelstahl
  • 6 Müllsackklemmen
  • 1 Ablagerost klein, klappbar PATENT
  • 1 Halterahmen, klappbar 2 120 l PATENT
  • 1 Kunststoffeimer 17 l rot
  • 1 Kunststoffeimer 17 l blau
  • 1 Kunststoffpresse dunkelblau
  • 3 Schale 120 l ESTAWA
  • 4 Schalenhalter PATENT
  • 2 Halterahmen-Stütze PATENT
  • 1 Seitenstrebe hinten ESTAWA
  • 1 Seitenstrebe vorne ESTAWA
  • 1 Pressenstativ ESTAWA
  • 1 Mopp- und Besenhalter ESTAWA
  • 1 Mopp- und Besenablage PATENT
  • 1 Grundgestell ESTAWA
Weitere Informationen:
Breite:
750 mm
Gewicht:
22,37 kg
Höhe:
1030 mm
Länge:
1380 mm
Typ:
Reinigungswagen
Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, floorstar fahreimer, doppeleimer, putzwagen 17l, ESTAWA, Floorstar, Papierwagen, putzen, reinigen, säubern, Trennwagen, Wagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 899,73*
€ 1.078,33*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 891,06*
€ 1.169,10*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.169,10*
€ 1.391,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.105,66*
€ 1.315,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.077,31*
€ 1.282,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.048,96*
€ 1.248,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 962,50*
€ 1.145,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 935,82*
€ 1.113,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 891,06*
€ 1.060,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
110-120-18-003
ab € 829,82*
Ähnlich
Floorstar
110-120-18-002
ab € 876,54*
Ähnlich
Floorstar
110-120-18-011
ab € 856,49*
Ähnlich
Floorstar
110-120-18-013
ab € 915,85*
Ähnlich
Floorstar
110-120-18-012
ab € 903,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.