Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinraumwagen 3 PATENT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinraumwagen RRW 3 ES - Edelstahl
Reinraumwagen RRW 3 ES - Edelstahl
Artikel-Nr.:
     415-flstr110-140-19-005
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     110-140-19-005
EAN/GTIN:
     4251844801551
Datenblatt
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen

Ausstattung:

  • Edelstahl
  • 2 Deckel für Edelstahlwanne 3,6 l REINRAUM
  • 2 Edelstahlwanne 3,6 l REINRAUM
  • 1 Halterahmen, klappbar 120 l REINRAUM
  • 2 Halterahmen-Stütze PATENT
  • 1 Ablagerost klein, klappbar REINRAUM
  • 1 Edelstahl-Flachpresse REINRAUM
  • 2 Edelstahlwanne 26 l REINRAUM
  • 1 Eimerhalterung REINRAUM
  • 1 Eimerauflage REINRAUM
  • 1 Schiebebügel REINRAUM
  • 1 Grundgestell PATENT
Weitere Informationen:
Breite:
590 mm
Gewicht:
20,5 kg
Höhe:
1280 mm
Länge:
990 mm
Typ:
Reinigungswagen
Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, Reinraum-Transportwagen, Reinraumwagen, floorstar fahreimer, doppeleimer, reinraumwagen reinigungswagen, Edelstahl, Floorstar, PATENT, putzen, reinigen, Reinraum-Wagen, säubern, Wagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.244,44*
€ 3.540,76*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.315,67*
€ 4.000,74*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.000,74*
€ 4.760,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.803,88*
€ 4.526,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.706,34*
€ 4.410,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.608,81*
€ 4.294,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.390,17*
€ 4.034,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.352,03*
€ 3.988,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.315,67*
€ 3.945,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floorstar
120-150-00-002
ab € 31,83*
Zubehör
Floorstar
120-110-11-001
ab € 40,51*
Zubehör
Floorstar
130-120-15-007
ab € 6,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.