Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Reinigungswagen 1 Quattro Tresor BRIX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Premium Reinigungswagen 1 Quattro Tresor BRIX
Premium Reinigungswagen 1 Quattro Tresor BRIX
Artikel-Nr.:
     415-flstr110-160-18-003
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     110-160-18-003
EAN/GTIN:
     4251844801629
Datenblatt
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen

Ausstattung:

  • Kunststoff
  • 2 Eimer 17 l mit rotem und blauem Bügel
  • 4 verschließbare Türen inklusive Schlösser
  • 4 Eimer 6 l
  • mit Fußpedal
  • 4 leichtgängige 125 mm Gummirollen (360° drehbar) mit extra großem Anfahrschutz
  • 2 gummierte Rollen 75 mm Stützrädern für die Sackablage
  • zwei Rollen (diagonal angeordnet) haben eine Fußbremse
  • Halterahmen ist mit Schiebegriff
  • Stützstangen
  • drehbare Wandschoner
  • Mopp-, Tuch- und Warnschildhalter
  • Wischerablage
Weitere Informationen:
Breite:
650 mm
Gewicht:
29,3 kg
Höhe:
1220 mm
Länge:
1250 mm
Typ:
Reinigungswagen
Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, floorstar fahreimer, doppeleimer, putzwagen 17l, BRIX, Doppelfahrwagen, Einfachfahrwagen, Floorstar, Gerätewagen, Hotelwagen, Moppboxwagen, putzen, reinigen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 779,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.042,86*
€ 1.241,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 989,55*
€ 1.177,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 964,17*
€ 1.147,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 938,80*
€ 1.117,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 861,50*
€ 1.025,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 838,54*
€ 997,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 779,73*
€ 927,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floorstar
180-120-00-027
ab € 34,59*
Zubehör
Floorstar
180-110-16-003
ab € 9,53*
Zubehör
Floorstar
180-110-16-004
ab € 9,52*
Zubehör
Floorstar
180-110-16-001
ab € 9,91*
Zubehör
Floorstar
180-110-16-002
ab € 9,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.