Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungswagen 1 BASIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinigungswagen 1 BASIC
Reinigungswagen 1 BASIC
Artikel-Nr.:
     415-flstr110-170-18-001
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     110-170-18-001
EAN/GTIN:
     4251844801810
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen

Ausstattung:

  • Kunststoff
  • 2 Eimern 17 l
  • Vertikalpresse
  • 2 Ablageschalen
  • 1 Mopp- und Besenablage
  • 1 klappbares Ablagerost
  • 1 Halterahmen mit Deckel
Weitere Informationen:
Breite:
625 mm
Gewicht:
23,5 kg
Höhe:
1020 mm
Länge:
1330 mm
Typ:
Reinigungswagen
Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, floorstar fahreimer, doppeleimer, putzwagen 17l, BASIC, Doppelfahrwagen, Floorstar, Gerätewagen, Kunststoff-Bucket, putzen, reinigen, säubern, Wagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 314,09*
€ 393,89*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 300,16*
€ 415,80*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,80*
€ 494,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,88*
€ 475,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 389,63*
€ 463,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 379,38*
€ 451,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,93*
€ 417,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,05*
€ 404,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,16*
€ 357,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floorstar
180-110-11-013
ab € 69,42*
Zubehör
Floorstar
180-110-11-023
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.