Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microfasermopp Thenufil® Pix rot 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microfaser-Mopp Thenufil® Pix rot 400 mm
Microfaser-Mopp Thenufil® Pix rot 400 mm
Artikel-Nr.:
     415-flstr130-120-11-006-R
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     130-120-11-006-R
EAN/GTIN:
     4251844802046
Datenblatt
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Mopp

Produktbeschreibung:

  • für alle Böden
  • Premium Microfaser - made in Germany
  • hohe Wasseraufnahme
  • sehr starke Reinigungswirkung
  • sehr gute Schmutzaufnahme
  • sehr gute Gleiteigenschaften
  • lange Flor
Weitere Informationen:
Breite:
160 mm
Farbe:
rot
Gewicht:
10 g
Höhe:
25 mm
Länge:
400 mm
Typ:
Möppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
130-120-12-013-A
ab € 6,51*
Ähnlich
Floorstar
130-120-11-006-Y
ab € 3,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.