Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microfasermopp Thenufil® top 500 mm, mit Tasche und Lasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microfaser-Mopp "Thenufil" top 50 cm, mit Tasche/Lasche
Microfaser-Mopp "Thenufil" top 50 cm, mit Tasche/Lasche
Microfaser-Mopp Thenufil® top 500 mm, mit Tasche und Lasche
Artikel-Nr.:
     415-flstr130-120-13-012
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     130-120-13-012
EAN/GTIN:
     4251844802695
Datenblatt
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Mopp

Produktbeschreibung:

  • für glatte und leicht strukturierte Böden
  • Premium Microfaser - made in Germany
  • sehr hohe Wasseraufnahme
  • starke Reinigungswirkung
  • sehr gute Schmutzaufnahme
  • gute Gleiteigenschaften
  • Kurzflor mit sehr hoher Filamentanzahl, dadurch sehr schnelle Trocknung des Bodens
  • mit Tasche und Lasche
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Gewicht:
9 g
Höhe:
10 mm
Länge:
500 mm
Typ:
Möppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
130-120-11-016
ab € 3,73*
Ähnlich
Floorstar
130-120-14-008
ab € 8,31*
Ähnlich
Floorstar
130-120-12-011
ab € 6,42*
Ähnlich
Floorstar
130-120-13-011
ab € 7,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.