Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungspad Super 20 Zoll braun 5er Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Superpads-Set 20" braun
Superpads-Set 20" braun
Reinigungspad Super 20 braun, 5 Stück
Artikel-Nr.:
     415-flstr140-120-11-016-BR
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     140-120-11-016-br
EAN/GTIN:
     4251844807409
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bodenreinigungspad
Maschinenpad
Pad für Reinigungsmaschinen
Padscheibe

Produktbeschreibung:

  • zur Grundreinigung und zur Unterhaltspflege in der Bodenreinigung mit Maschinen bis max. 350 Umdrehungen / min.
  • beidseitig verwendbar
  • durch dickere Struktur setzt sich der Pad gegenüber dem Normalpad nicht so schnell mit dem Abrieb zu, dadurch längere Standzeit

Farbcodierung

  • beige - Polieren
  • blau - Cleanern / leichtes Scheuern
  • braun - Grundreinigung Linoleum
  • grün - Nassscheuern
  • rot - Sprayreinigung / mildes Scheuern
  • schwarz - Grundreinigung PVC
  • weiß - Polieren / Hochglanzeffekt
Weitere Informationen:
Durchmesser:
508 mm
Farbe:
braun
Gewicht:
60 g
Höhe:
25 mm
Typ:
Pads
Weitere Suchbegriffe: maschinenpad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 7,548* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 60,57*
€ 72,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 58,46*
€ 69,57
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 56,95*
€ 67,77
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 55,45*
€ 65,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,38*
€ 62,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,03*
€ 61,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 51,72*
€ 61,55
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,74*
€ 44,91
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-010-br
ab € 27,53*
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-015-br
ab € 30,64*
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-011-br
ab € 25,19*
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-012-br
ab € 28,22*
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-013-br
ab € 36,73*
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-014-br
ab € 40,29*
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-017-br
ab € 45,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.