Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungspad Super 21 Zoll braun 5er Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Superpads-Set 21" braun
Superpads-Set 21" braun
Reinigungspad Super 21 braun, 5 Stück
Artikel-Nr.:
     415-flstr140-120-11-017-BR
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     140-120-11-017-br
EAN/GTIN:
     4251844807485
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bodenreinigungspad
Maschinenpad
Pad für Reinigungsmaschinen
Padscheibe

Produktbeschreibung:

  • zur Grundreinigung und zur Unterhaltspflege in der Bodenreinigung mit Maschinen bis max. 350 Umdrehungen / min.
  • beidseitig verwendbar
  • durch dickere Struktur setzt sich der Pad gegenüber dem Normalpad nicht so schnell mit dem Abrieb zu, dadurch längere Standzeit

Farbcodierung

  • beige - Polieren
  • blau - Cleanern / leichtes Scheuern
  • braun - Grundreinigung Linoleum
  • grün - Nassscheuern
  • rot - Sprayreinigung / mildes Scheuern
  • schwarz - Grundreinigung PVC
  • weiß - Polieren / Hochglanzeffekt
Weitere Informationen:
Durchmesser:
533 mm
Farbe:
braun
Gewicht:
68 g
Höhe:
25 mm
Typ:
Pads
Weitere Suchbegriffe: maschinenpad 533mm, maschinenpad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 9,094* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,39*
€ 86,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 69,99*
€ 83,29
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 68,20*
€ 81,16
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 66,41*
€ 79,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 61,99*
€ 73,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 61,52*
€ 73,21
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,47*
€ 54,11
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-010-br
ab € 27,33*
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-015-br
ab € 30,42*
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-011-br
ab € 25,33*
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-012-br
ab € 27,99*
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-013-br
ab € 36,65*
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-014-br
ab € 40,67*
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-016-br
ab € 37,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.