Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Reinigung
>
Reinigungsgeräte und Maschinen
>
Bodenreinigungsmaschinen
>
Scheuersaugmaschine
>
Maschinenpad
>
Mikrofaserpad
>
Artikel
Microfaserpad 12 Zoll top 305 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-flstr140-120-14-006-T
Hersteller:
Floorstar
Herst.-Nr.:
140-120-14-006-T
EAN/GTIN:
4251844808130
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bodenreinigungspad
Maschinenpad
Pad für Reinigungsmaschinen
Padscheibe
Produktbeschreibung:
für die maschinelle Bodenreinigung mit Maschinen bis max. 350 Umdrehungen / min.
Qualität made in Germany
langlebig
geringer Chemieeinsatz
hohe Reinigungsleistung auf Teppichen, Steinböden, Fliesen, etc.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
305 mm
Gewicht:
10 g
Höhe:
15 mm
Typ:
Pads
... >
Reinigungstechnik
>
Reinigungsgeräte
>
Reinigungspads
Weitere Suchbegriffe:
Mikrofaserpad
,
mikrofaserpad floorstar
,
maschinenpad
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,75*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Microfaserpad 6 Zoll forte 152 mm
Floorstar
140-120-14-001-F
ab € 4,15*
Ähnlich
Microfaserpad 6 Zoll jet 152 mm
Floorstar
140-120-14-001-J
ab € 4,15*
Ähnlich
Microfaserpad 6 Zoll multi 152 mm
Floorstar
140-120-14-001-M
ab € 4,15*
Ähnlich
Microfaserpad 6 Zoll pins 152 mm
Floorstar
140-120-14-001-P
ab € 4,15*
Ähnlich
Microfaserpad 6 Zoll san 152 mm
Floorstar
140-120-14-001-S
ab € 4,10*
Ähnlich
Microfaserpad 6 Zoll top 152 mm
Floorstar
140-120-14-001-T
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen