Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Reinigung
>
Reinigungsgeräte und Maschinen
>
Bodenreinigungsmaschinen
>
Scheuersaugmaschine
>
Maschinenpad
>
Artikel
Hi-Pro Pad 17 Zoll AGRESSOR - 432 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-flstr140-120-17-002
Hersteller:
Floorstar
Herst.-Nr.:
140-120-17-002
EAN/GTIN:
4251844809335
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bodenreinigungspad
Maschinenpad
Pad für Reinigungsmaschinen
Padscheibe
Produktbeschreibung:
zur schnellen Grundreinigung von extremen Verschmutzungen
beidseitig verwendbar
Padstärke: ca. 22 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
432 mm
Gewicht:
23 g
Höhe:
25 mm
Typ:
Pads
... >
Reinigungstechnik
>
Reinigungsgeräte
>
Reinigungspads
Weitere Suchbegriffe:
bodenreinigungspad 17 zoll
,
maschinenpad
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,26*
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 122,99*
€ 146,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,07*
€ 140,50
pro Stück
ab 15 Stück
€ 115,05*
€ 136,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 112,02*
€ 133,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,74*
€ 118,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 95,36*
€ 113,48
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 82,26*
€ 97,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hi-Pro Pad 16 Zoll AGRESSOR - 406 mm
Floorstar
140-120-17-001
ab € 64,57*
Ähnlich
Magic-Superpad 16 Zoll Melamine HD weiß 406 mm
Floorstar
140-120-13-001
ab € 32,52*
Ähnlich
Melamin PLUS Pad 16 Zoll, 406 mm
Floorstar
140-120-13-003
ab € 39,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen