Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenkorb für Fahrwagen SOLID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenkorb SK 1
Seitenkorb SK 1
Artikel-Nr.:
     415-flstr180-110-11-006
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     180-110-11-006
EAN/GTIN:
     4251844803647
Datenblatt
Suchbegriffe:
Körbe/Taschen Reinigungswagen
körbe/taschen reinigungswagen

Produktbeschreibung:

  • zum Einhängen in die Deichsel des Fahrwagens der Chromserie SOLID
  • Verchromung ist stoßfest und resistent gegen Reinigungsmittel
Weitere Informationen:
Breite:
125 mm
Gewicht:
0,5 kg
Höhe:
160 mm
Länge:
610 mm
passend für:
5 1-l-Flaschen
Weitere Suchbegriffe: Ablagen, Adapter, Deckel, Floorstar, Halterrahmen, Klemmen, Körbe, Kunststoffeimer, Schalen, Stielhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 48,96*
€ 65,77*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,90*
€ 65,77*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 53,89*
€ 79,35*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,35*
€ 94,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,50*
€ 89,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,56*
€ 87,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 71,62*
€ 85,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,84*
€ 80,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,72*
€ 79,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
180-110-11-038
ab € 80,69*
Ähnlich
Floorstar
180-110-11-005
ab € 24,53*
Ähnlich
Floorstar
180-110-11-001
ab € 28,14*
Ähnlich
Floorstar
180-110-11-025
ab € 90,65*
Ähnlich
Floorstar
180-110-12-005
ab € 13,48*
Ähnlich
Floorstar
180-110-11-023
ab € 4,35*
Ähnlich
Floorstar
180-110-11-022
ab € 0,84*
Ähnlich
Floorstar
180-110-11-021
ab € 63,11*
Ähnlich
Floorstar
180-110-11-009
ab € 27,66*
Ähnlich
Floorstar
180-110-11-026
ab € 7,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.