Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Utensilienschale für SW 20 Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Utensilienschale für Stufenwagen
Utensilienschale für Stufenwagen
Artikel-Nr.:
     415-flstr180-110-11-026
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     180-110-11-026
EAN/GTIN:
     4251844803845
Datenblatt
Suchbegriffe:
Büroschale
Federschale
Stifteschale
Stiftschale

Utensilienschale für Stufenwagen SW 20 Plus der Chromserie SOLID

Weitere Informationen:
Breite:
260 mm
Gewicht:
0,39 kg
Höhe:
85 mm
Länge:
395 mm
Weitere Suchbegriffe: Utensilienschale, büroschale, Ablagen, Adapter, Deckel, Floorstar, Halterrahmen, Klemmen, Körbe, Kunststoffeimer, Schalen, Stielhalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 7,42*
€ 12,61*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 10,20*
€ 15,37*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
180-110-11-038
ab € 80,70*
Ähnlich
Floorstar
180-110-11-005
ab € 24,32*
Ähnlich
Floorstar
180-110-11-001
ab € 27,91*
Ähnlich
Floorstar
180-110-11-025
ab € 90,55*
Ähnlich
Floorstar
180-110-12-005
ab € 13,35*
Ähnlich
Floorstar
180-110-11-023
ab € 4,35*
Ähnlich
Floorstar
180-110-11-022
ab € 0,84*
Ähnlich
Floorstar
180-110-11-006
ab € 49,03*
Ähnlich
Floorstar
180-110-11-021
ab € 62,92*
Ähnlich
Floorstar
180-110-11-009
ab € 27,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.