|  |
 |
| Artikel-Nr.: 415-flstr180-110-11-019 Herst.-Nr.: 180-110-11-019 EAN/GTIN: 4251844803777 |
| | |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: - passend für den verchromten Innen-Halterahmen des Reinigungswagens RW 3 der Chromserie SOLID
Weitere Informationen:  |  | Breite: | 400 mm | Gewicht: | 1 kg | Höhe: | 85 mm | Länge: | 635 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Ablagen, Adapter, Deckel, Floorstar, Halterrahmen, Klemmen, Körbe, Kunststoffeimer, Schalen, Stielhalter |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 5,00* | ab € 45,29* | € 61,26* |  |  |  | Lager 415 | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 40,73* | € 61,27* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 415 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 415 |  | Versand: Lager 415 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* |  | ab € 28,00* | € 6,95* |  | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|