Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschale groß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffschale groß
Kunststoffschale groß
Artikel-Nr.:
     415-flstr180-110-11-020
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     180-110-11-020
EAN/GTIN:
     4251844803784
Datenblatt
Suchbegriffe:
Boxen/Ablagen Reinigungswagen
boxen/ablagen reinigungswagen

Produktbeschreibung:

  • passend für den verchromten Innen-Halterahmen des Reingungswagens RW 1Q und des Hotelwagens HW 3 der Chromserie SOLID
Weitere Informationen:
Breite:
410 mm
Gewicht:
0,5 kg
Höhe:
80 mm
Länge:
520 mm
Weitere Suchbegriffe: Ablagen, Adapter, Deckel, Floorstar, Halterrahmen, Klemmen, Körbe, Kunststoffeimer, Schalen, Stielhalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 38,59*
€ 52,47*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 34,51*
€ 52,47*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
180-110-11-027
ab € 10,15*
Ähnlich
Floorstar
180-110-11-019
ab € 40,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.