Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschieber 550 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserschieber 550 mm
Wasserschieber 550 mm
Wasserschieber 450 mm
Artikel-Nr.:
     415-flstr180-120-00-016
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     180-120-00-016
EAN/GTIN:
     4251844804491
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bodenabzieher
Fliesenwischer
Gummischieber
Wasserabzieher

Produktbeschreibung:

  • mit stabiler Halterung
  • hochwertigen Abstreif-Gummilippen
Weitere Informationen:
Breite:
550 mm
Gewicht:
53 g
Höhe:
50 mm
Länge:
130 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floorstar
120-150-00-001
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.