Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Stromerzeuger
>
Notstromautomatik
>
Artikel
Notstromumschaltung MNU 3 ph.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-geko988331
Hersteller:
Metallwarenfabrik Gemmingen
Herst.-Nr.:
988331
EAN/GTIN:
4038469983318
Suchbegriffe:
Notstromautomatik
Notstromumschaltung
geko notstromautomatik
notstromautomatik
Produktbeschreibung:
für Stromerzeuger Die Professionellen: 5401, 7401, 9001, 7801, 10010
für Stromerzeuger Super Silent: 5411, 7411, 9002, 9000, 15019
für Stromerzeuger Die Robusten: 4400, 6400
übernimmt bei Stromausfall die Notstromversorgung der wichtigsten Einrichtungen in Ihrem Haus
ist die einfache Lösung einer Netzersatzanlage für Jedermann
nach dem Start des GEKO-Stromerzeugers muss nur noch der Schalter umgelegt werden und schon wird das Haus wieder mit Strom versorgt
3-phasige Ausführung: 16 A oder 32 A
Weitere Informationen:
Typ:
Zubehör
... >
Baumaschinen und Baugeräte
>
Stromerzeuger
>
Zubehör für Stromerzeuger
Weitere Suchbegriffe:
Geko
,
GSM
,
Isolationsüberwachung
,
Kaltstartpaket
,
Kühlwasservorheizung
,
LED Bedienfeldbeleuchtung
,
Ölvorheizung
,
Tankventil
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 552,31*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 717,88*
€ 854,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 676,63*
€ 805,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 659,28*
€ 784,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 641,93*
€ 763,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,83*
€ 698,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,86*
€ 681,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 552,31*
€ 657,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FI-Schutzschalter mit Erdnungsgarnitur für 18000, 20015
Metallwarenfabrik Gemmingen
904791
ab € 315,43*
Ähnlich
GW 308 für 12000
Metallwarenfabrik Gemmingen
988611
ab € 495,38*
Ähnlich
Notstromumschaltung MNU 3 ph. für 13001,15014,12000,15014,20015
Metallwarenfabrik Gemmingen
988332
ab € 597,18*
Ähnlich
Ölvorheizung
Metallwarenfabrik Gemmingen
904838
ab € 461,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen