Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notstromumschaltung MNU 3 ph. für 13001,15014,12000,15014,20015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notstromumschaltung MNU 3 ph. für 15001, 20010, 13000, 14000, 15010, 20003
Notstromumschaltung MNU 3 ph. für 15001, 20010, 13000, 14000, 15010, 20003
Artikel-Nr.:
     415-geko988332
Hersteller:
     Metallwarenfabrik Gemmingen
Herst.-Nr.:
     988332
EAN/GTIN:
     4038469983325
Suchbegriffe:
Notstromautomatik
Notstromumschaltung
geko notstromautomatik
notstromautomatik

Produktbeschreibung:

  • für Stromerzeuger Die Professionellen: 13001, 15014
  • für Stromerzeuger Super Silent: 12000, 15014, 20015
  • übernimmt bei Stromausfall die Notstromversorgung der wichtigsten Einrichtungen in Ihrem Haus
  • ist die einfache Lösung einer Netzersatzanlage für Jedermann
  • nach dem Start des GEKO-Stromerzeugers muss nur noch der Schalter umgelegt werden und schon wird das Haus wieder mit Strom versorgt
  • 3-phasige Ausführung: 16 A oder 32 A
Weitere Informationen:
Typ:
Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Geko, GSM, Isolationsüberwachung, Kaltstartpaket, Kühlwasservorheizung, LED Bedienfeldbeleuchtung, Ölvorheizung, Tankventil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 598,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 778,45*
€ 926,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 731,83*
€ 870,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 713,07*
€ 848,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 694,30*
€ 826,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 648,96*
€ 772,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 633,91*
€ 754,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 598,58*
€ 712,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metallwarenfabrik Gemmingen
904791
ab € 314,92*
Ähnlich
Metallwarenfabrik Gemmingen
988611
ab € 494,68*
Ähnlich
Metallwarenfabrik Gemmingen
988331
ab € 552,76*
Ähnlich
Metallwarenfabrik Gemmingen
904838
ab € 457,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.