| |
|
| Artikel-Nr.: 415-geo211080 Herst.-Nr.: 211080 EAN/GTIN: 4045921019522 |
| |
|
| | |
| Horizontallaser FL 115H ist ein Premium-Horizontallaser mit neuem Antriebskonzept und Selbstnivellierungsmechanismus. Produktbeschreibung: - robust, temperaturstabil und genau
- reibungsarm für reduzierte Laufgeräuschentwicklung
- verbesserte Leistungsmerkmale
- extrem großer Arbeitsbereich
- einfache und intuitive Bedienung
- robustes Gehäuse mit Metallkopf
- automatische TILT-Funktion
- VWS-Funktion (Vibrations-Wind-Schutz)
- Abschaltung außerhalb des Selbstnivellierbereiches
- Bereichsabschaltung
- manuelle Neigung in X- und Y-Achse
- Li-Ion-Akku
Technische Merkmale: - Laserdiode:rot
- Selbstnivellierend:horizontal
- Sichtbarer Laserstrahl: rot
- Selbstnivellierbereich: ± 5°
- Genauigkeit horizontal: 0,5 mm / 10 m
- Arbeitsbereich ohne Empf.: Ø 60 m
- Arbeitsbereich Fernbedienung: IR 100 m
- Neigung: manuell
- Manuelle Neigung in X-Achse: ± 5° (± 9%)
- Manuelle Neigung in Y-Achse: ± 5° (± 9%)
- Laserklasse: 2
- Rotationsgeschwindigkeit U/min.: 800
- Betriebsdauer: 26 h
- Staub- / Wasserschutz: IP 66
- Bereichsabschaltung: ja
- Temperaturbereich: -20° bis +50°C
- TILT-Funktion: ja
- VWS-Funktion: ja
Der geo-FENNEL Laser-Empfänger FR 80-MM besticht mit digitaler Laserhöhen-Anzeige in mm,einem extra langem Empfangsfeld von 120 mm und ist ideal fu¨r Rotationslaser mit rotem oder gru¨nem Laserstrahl geeignet. Wie auch andere Empfänger dieser Serie zeichnet sich der FR 80-MM durch seine Robustheit nach IP67 aus. Das leicht ablesbare und beleuchtete Display mit LED-Anzeige sowie die Metall-Halteklammer fu¨r die Nivellierlatte bieten dem Anwender ein bestmögliches Arbeiten unter allen Bedingungen. Als einziger Empfänger dieser Serie eröffnet der FR 80-MM dem Anwender die Möglichkeit, die „0“-Position frei zu defi nieren (Offset). Produktbeschreibung: - für Rotationslaser mit rotem oder grünem Laserstrahl
- Segmente der Pfeilanzeige im Display nehmen proportional zu / ab
- "0"-Position kann frei definiert werden (Offset)
- große Displays auf Vorder- und Rückseite, mit ein-/ausschaltbarer Hintergrundbeleuchtung für optimale Ablesung unter allen Bedingungen
- mit Halteklammer
- abschaltbarer Ton
- abschaltautomatik
- eingebaute Libellen
Technische Merkmale: - Verwendung für Laserdiode: rot
- Genauigkeit: ± 0.5 / 1 / 2 / 5 / 10 mm
- Abschaltbarer Ton: ja
- Signaltöne:2 + geräuschlos
- Staub- / Wasserschutz: IP 67
- Gewicht: 0,35 kg
- Stromversorgung: 2 x AA Alkaline
- Abschaltautomatik: ja
- Displaybeleuchtung: ja
Lieferumfang: - Empfänger FR 80 -MM
- Akku
- Ladegerät
- Fach fu¨r Alkalinebatterien
- Koffer
Weitere Informationen: | | Laserklasse: | 2 | Schutzklasse: | IP 66 | Temparaturbeständigkeit: | -20° C bis +50°C | Typ: | Rotationslaser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |