Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationslaser FL 300HV-G EasyGRADE mit Empfänger FR 77-MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotationslaser FL 300HV-G EasyGRADE
Rotationslaser FL 300HV-G EasyGRADE
Rotationslaser FL 300HV-G EasyGRADE - vertikal
Rotationslaser FL 300HV-G EasyGRADE mit Empfänger FR 77-MM - Anwendung
Rotationslaser FL 300HV-G EasyGRADE - Laserstrahlen
Empfänger FR 77-MM für Rotationslaser
Artikel-Nr.:
     415-geo214077
Hersteller:
     geo-FENNEL
Herst.-Nr.:
     214077
EAN/GTIN:
     4045921014213
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Rotationslaser-Empfänger
rotationslaser empfänger

Der einfachste Neigungslaser FL 300HV-G EasyGRADE ist ideal für Neigungsanwendungen bei Oberflächenentwässerung, Pflasterarbeiten und Landschaftsgestaltung geeignet.

Produktbeschreibung:

  • HORIZONTAL: selbstnivellierend, numerische Neigungseinstellung der X-Achse, manuelle Neigung der Y-Achse mit Fernbedienung
  • VERTIKAL: selbstnivellierend, Achsausrichtung der Y-Achse mit Fernbedienung
  • automatische TILT-Funktion
  • VWS-Funktion (Vibrations-Wind-Schutz)
  • 90° Lotstrahl
  • Staub- / Wasserschutz IP 66

Technische Daten:

  • Selbstnivellierbereich: ± 5°
  • sichtbarer Laserstrahl: rot
  • Genauigkeit horizontal: ± 0,75 mm / 10 m
  • Genauigkeit vertikal: ± 1 mm / 10 m
  • Arbeitsbereich mit Empfänger Ø FR 77-MM: 600 m
  • horizontale Achsausrichtung X-Achse: + 0.1 bis 6.9% (in 0.1%-Schritten)
  • vertikale Achsausrichtung Y-Achse selbstnivelliert oder manuell: ± 5° (± 9%)
  • vertikale Achsausrichtung: ± 5°
  • Arbeitsbereich Fernbedienung: IR 100 m
  • Rotationsgeschwindigkeit: 800 U/min
  • Betriebsdauer: 40 h Li-Ion

Empfänger FR 77-MM:

  • extra langes Empfangsfeld
  • mm-Anzeige der Differenz zwischen Laserebene und Nullmarke
  • Segmente der Pfeilanzeige im Display nehmen proportional zu / ab
  • „0“-Position kann frei definiert werden (Offset)
  • beleuchtbares Display
  • robuste Halteklammer
  • Spezialhalterung zur vielseitigen Befestigung, z. B. am Schnurgerüst

Technische Daten:

  • Genauigkeit 3-stufig: ± 2 / 5 / 9 mm
  • Genauigkeit mm-Anzeige: ± 1 mm
  • Arbeitsbereich Klasse 2-Laser: 150 m
  • Arbeitsbereich Klasse 3R-Laser: 350 m
  • Länge Empfangsfenster: 125 mm
  • Länge Empfangsbereich mm-Anzeige: 100 mm
  • Offset-Bereich (0SET) von Basislinie: ± 20 mm
  • Maßeinheiten: mm, cm, in, in-Bruch
  • Signaltöne: 3
  • Display-Anzeige: vorn, hinten
  • LED-Anzeige: vorn, hinten, seitlich
  • Stromversorgung / Betriebsdauer: Alkaline / 110 h
  • Temperaturbereich: - 10 °C bis + 50 °C
  • Displaybeleuchtung: ja
  • Magnete: oben, seitlich
  • Libellen: oben, seitlich
  • Staub- / Wasserschutz: IP 67

Lieferumfang:

  • Empfänger FR 77-MM mit Halteklammer
  • Fernbedienung
  • Li-Ion-Akku
  • internationales Ladegerät (UK / Euro / US / AUS)
  • Batteriefach für Aklalinebatterien
  • integrierte Bodenauflage
  • Koffer
Weitere Informationen:
Laserklasse:
2
Schutzklasse:
IP 66
Temparaturbeständigkeit:
-10° C bis +50° C
Typ:
Rotationslaser
Weitere Suchbegriffe: geo fennel, Laser, messen, Rotations-Laser, Rotationslaser FL 300HV-G, vermessen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 924,04*
€ 1.042,17*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 944,71*
€ 1.139,20*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.139,20*
€ 1.355,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.083,48*
€ 1.289,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.055,70*
€ 1.256,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.027,92*
€ 1.223,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 977,92*
€ 1.163,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 967,74*
€ 1.151,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 944,71*
€ 1.124,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
geo-FENNEL
211001
ab € 871,46*
Ähnlich
geo-FENNEL
211078
ab € 943,46*
Ähnlich
geo-FENNEL
211080
ab € 950,83*
Ähnlich
geo-FENNEL
242701
ab € 1.041,58*
Ähnlich
geo-FENNEL
214045
ab € 855,51*
Ähnlich
geo-FENNEL
214055
ab € 856,42*
Ähnlich
geo-FENNEL
214060
ab € 893,89*
Ähnlich
geo-FENNEL
214080
ab € 939,45*
Ähnlich
geo-FENNEL
231080
ab € 1.745,95*
Ähnlich
geo-FENNEL
231700
ab € 1.942,04*
Ähnlich
geo-FENNEL
244701
ab € 1.061,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.