Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationslaser FL 155H-G mit Empfänger FR 77-MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotationslaser FL 155H-G mit Empfänger FR 77-MM
Rotationslaser FL 155H-G mit Empfänger FR 77-MM
Empfänger FR 75-MM für Linienlaser
Artikel-Nr.:
     415-geo213177
Hersteller:
     geo-FENNEL
Herst.-Nr.:
     213177
EAN/GTIN:
     4045921014183
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
geo fennel
Laser
messen
Rotations-Laser

Der 2-Achsen Neigungslaser FL 155H-G ist dank seines gummierten und stoßgeschützten Gehäuses bestens für den Baustelleinsatz geeignet.

Produktbeschreibung:

  • 2-Achsen-Neigungslaser horizontal
  • digitale Neigungseinstellung
  • überwachte Neigung
  • automatische TILT-Funktion
  • VWS-Funktion, kombiniert mit TILT-Funktion
  • beleuchtbares Display
  • Laserstrahl sektionsweise abschaltbar (Masking)
  • 2-Wege-Funkfernbedienung
  • abschaltbare Fernbedienfunktion
  • Li-Ion-Akkutechnik
  • internationales Ladegerät mit Adapter für Zigarettenanzünder im Auto

Technische Daten:

  • Selbstnivellierbereich: ± 6°
  • Arbeitsbereich Empfänger Ø FR 77-MM: 600 m
  • Neigung Horizontalbetrieb: X-Achse: ± 10,000 %
  • Neigung Horizontalbetrieb: Y-Achse: ± 10,000 %
  • Beide Achsen X/Y: S ± 14 %
  • Rotationsgeschwindigkeit: 500 / 800 U/min
  • Betriebsdauer: 30 h
  • Stromversorgung: Li-Ion (alternativ Alkalinebatterien)
  • Funkfernbedienung Reichweite: 80 m

Empfänger FR 77-MM:

  • extra langes Empfangsfeld
  • mm-Anzeige der Differenz zwischen Laserebene und Nullmarke
  • Segmente der Pfeilanzeige im Display nehmen proportional zu / ab
  • „0“-Position kann frei definiert werden (Offset)
  • beleuchtbares Display
  • robuste Halteklammer
  • Spezialhalterung zur vielseitigen Befestigung, z. B. am Schnurgerüst

Technische Daten:

  • Genauigkeit 3-stufig: ± 2 / 5 / 9 mm
  • Genauigkeit mm-Anzeige: ± 1 mm
  • Arbeitsbereich Klasse 2-Laser: 150 m
  • Arbeitsbereich Klasse 3R-Laser: 350 m
  • Länge Empfangsfenster: 125 mm
  • Länge Empfangsbereich mm-Anzeige: 100 mm
  • Offset-Bereich (0SET) von Basislinie: ± 20 mm
  • Maßeinheiten: mm, cm, in, in-Bruch
  • Signaltöne: 3
  • Display-Anzeige: vorn, hinten
  • LED-Anzeige: vorn, hinten, seitlich
  • Stromversorgung / Betriebsdauer: Alkaline / 110 h
  • Temperaturbereich: - 10 °C bis + 50 °C
  • Displaybeleuchtung: ja
  • Magnete: oben, seitlich
  • Libellen: oben, seitlich
  • Staub- / Wasserschutz: IP 67

Lieferumfang:

  • Empfänger FR 77-MM mit Halteklammer
  • Fernbedienung
  • Li-Ion-Akku
  • internationales Ladegerät
  • Batteriefach für Aklalinebatterien
  • Koffer
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,2 kg
Laserklasse:
2
Schutzklasse:
IP 65
Temparaturbeständigkeit:
-20° C bis +50°C
Typ:
Rotationslaser
Weitere Suchbegriffe: Rotationslaser FL 155H-G, vermessen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.205,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.459,70*
€ 1.737,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.379,83*
€ 1.642,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.344,45*
€ 1.599,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.309,07*
€ 1.557,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.231,45*
€ 1.465,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.218,78*
€ 1.450,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.205,84*
€ 1.434,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
geo-FENNEL
252000
ab € 135,92*
Zubehör
geo-FENNEL
257300
ab € 255,04*
Zubehör
geo-FENNEL
260550
ab € 650,19*
Zubehör
geo-FENNEL
486
ab € 33,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.