Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Empfänger FR 45 für Rotationslaser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Empfänger FR 45 für Rotationslaser
Empfänger FR 45 für Rotationslaser
Artikel-Nr.:
     415-geo252000
Hersteller:
     geo-FENNEL
Herst.-Nr.:
     252000
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Rotationslaser
Rotationslaser-Empfänger
geo-fennel rotationslaser
rotationslaser empfänger

Der Empfänger FR 45 ist universell einsetzbar für Linienlaser mit rotem und grünem Strahl.

Produktbeschreibung:

  • mit Dual-Display und Halteklammer für Nivellierlatte
  • Höhenanzeige durch 3-fach LED vorne, seitlich, oben und großes Display vorne
  • mit Halteklammer
  • abschaltbarer Ton
  • Abschaltautomatik
  • eingebaute Libellen
  • Verwendung für Laserdiode: rot
  • Anzeige: 2 x LCD
  • Genauigkeit 3-stufig: ± 10 mm, ± 4 mm, ± 2 mm
  • Stromversorgung: 1 x 9V
  • Signaltöne: 3
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Schutzklasse:
IP 66
Typ:
Empfänger
Weitere Suchbegriffe: Empfänger, Fernanzeige, FL, FMR, FR, FR-DIST, FRD, FRG, FRP, geo fennel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 135,66*
€ 186,36*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 155,44*
€ 206,00*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,36*
€ 221,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,18*
€ 212,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 173,61*
€ 206,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 169,04*
€ 201,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,67*
€ 187,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,84*
€ 178,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,66*
€ 161,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
geo-FENNEL
212001
ab € 546,27*
Zubehör
geo-FENNEL
212078
ab € 623,07*
Zubehör
geo-FENNEL
211001
ab € 890,53*
Zubehör
geo-FENNEL
211078
ab € 966,25*
Zubehör
geo-FENNEL
213145
ab € 1.134,65*
Zubehör
geo-FENNEL
213177
ab € 1.205,43*
Zubehör
geo-FENNEL
292190-BC
ab € 567,32*
Zubehör
geo-FENNEL
292193
ab € 504,62*
Zubehör
geo-FENNEL
292190
ab € 386,12*
Zubehör
geo-FENNEL
220000
ab € 554,91*
Zubehör
geo-FENNEL
244045
ab € 729,18*
Zubehör
geo-FENNEL
244077
ab € 816,01*
Zubehör
geo-FENNEL
244050
ab € 853,11*
Zubehör
geo-FENNEL
292195
ab € 462,82*
Zubehör
geo-FENNEL
292198
ab € 584,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.