Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationslaser FLG 245HV-GREEN mit Empfänger FR-DIST 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotationslaser FLG 245HV-GREEN
Rotationslaser FLG 245HV-GREEN
Rotationslaser FLG 245HV-GREEN
Rotationslaser FLG 245HV-GREEN
Rotationslaser FLG 245HV-GREEN
Artikel-Nr.:
     415-geo244531
Hersteller:
     geo-FENNEL
Herst.-Nr.:
     244531
EAN/GTIN:
     4045921012042
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Rotationslaser
rotationslaser

Der FLG 245HV-Green ist das Multitalent unter den Rotationslasern aus dem Hause geoFennel. Er ist der Allrounder für den Innen- und Außenbereich mit vielen praktischen Funktionen für den täglichen Einsatz im Innenausbau. Mit neuartigen Antriebskonzept und Selbstnivellierungsmechanismus sowie einem anwenderfreundlichen Bedienkonzept zählt der FLG 245HV-Green neuesten Generation Horizontal- und Vertikallaser. Dazu ist er robust, temperaturstabil und äußerst genau. Im Set mit passendem Empfänger FR-DIST 30.

Produktbeschreibung:

  • grüne Laserdiode mit besserer Sichtbarkeit des Laserstrahls bei Arbeiten auf Sicht (ohne Empfänger)
  • Arbeitsbereich bis 1000 m im Durchmesser
  • Staub-/Wasserschutz IP 54
  • Scanning- und Punktfunktion
  • 90° Lotstrahl
  • automatische TILT-Funktion
  • Abschaltung außerhalb des Selbstnivellierbereiches
  • manuelle Neigung in X- und Y-Achse
  • Fernbedienungsfunktion abschaltbar

Technische Daten:

  • Selbstnivellierbereich: ± 5°
  • Genauigkeit horizontal: ± 1,0 mm / 10 m
  • Genauigkeit vertikal: ± 1,5 mm / 10 m
  • Arbeitsbereich mit Empfänger Ø FR 45-Green: 1000 m
  • Manuelle Neigung X-Achse: ± 5° (± 9%)
  • Manuelle Neigung Y-Achse: ± 5° (± 9%)
  • Funkfernbedienung Reichweite: IR 100 m
  • Rotationsgeschwindigkeit U/min: 300, 800
  • Betriebsdauer / Akku: 24 h NiMH

Empfänger FR-DIST 30:

  • fu¨r Rotationslaser mit rotem und gru¨nem Strahl
  • mm-Anzeige der Differenz zwischen Laserebene und Nullmarke
  • umfangreiche Funktionen eines Laser-Entfernungsmessers
  • Einzel- / Dauermessung
  • Fla¨che / Volumen
  • Pythagoras 1, indirekte Ho¨he (2 Punkte)
  • Pythagoras 2, Gesamtho¨he (3 Punkte)

Technische Daten:

  • Genauigkeit: ± 2 mm
  • Messdistanz: 50 m
  • Temperaturbereich: 0° C bis + 40° C
  • Referenz: unten, 0-Position, oben
  • Einheiten: m/ft/inch
  • Laserklasse: 2
  • Staub-/Wasserschutz: IP 65

Lieferumfang:

  • Empfänger FR-DIST 30
  • Fernbedienung
  • Akku
  • Ladegerät
  • Fach für Alkalinebatterien
  • Lasersichtbrille
  • magnetische Zieltafel
  • Wandhalter
  • Koffer
Weitere Informationen:
Laserklasse:
2
Schutzklasse:
IP 54
Temparaturbeständigkeit:
-20° C bis +50°C
Typ:
Rotationslaser
Weitere Suchbegriffe: geo fennel, Laser, messen, Rotations-Laser, Rotationslaser FL 245HV-GREEN, Tracking, vermessen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.018,64*
€ 1.122,26*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.042,26*
€ 1.239,66*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.239,66*
€ 1.475,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.189,95*
€ 1.416,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.159,43*
€ 1.379,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.128,92*
€ 1.343,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.074,71*
€ 1.278,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.062,33*
€ 1.264,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.042,26*
€ 1.240,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
geo-FENNEL
290610
ab € 84,45*
Zubehör
geo-FENNEL
304000
ab € 95,51*
Zubehör
geo-FENNEL
155
ab € 98,48*
Zubehör
geo-FENNEL
165
ab € 149,67*
Zubehör
geo-FENNEL
164
ab € 156,41*
Zubehör
geo-FENNEL
290700
ab € 103,83*
Zubehör
geo-FENNEL
482
ab € 39,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.