Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurbelstativ FS 30-XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurbelstativ FS 30-XS
Kurbelstativ FS 30-XS
Dosenlibelle
Artikel-Nr.:
     415-geo165
Hersteller:
     geo-FENNEL
Herst.-Nr.:
     165
EAN/GTIN:
     4045921110960
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Kurbelstativ
Nivellierstativ
geo fennel kurbelstativ
kurbelstativ

Leichtes Kurbelstativ aus Aluminium für Geräte mit 5/8’’-Gewinde.

Produktbeschreibung:

  • feiner Kurbeltrieb zur exakten Einstellung der Arbeitshöhe
  • Schnellklemmung
  • Trageriemen
  • Streben zwischen den Stativbeinen
  • ausschraubbare Gummifüße zur Rutschsicherung auf glatten Böden
  • zusammengeschoben nur 1,1 m lang für handlichen Transport
  • integrierte Dosenlibelle
  • Stativkopf: Säule/Flachkopf
  • Verstellbereich Kurbelsäule: 36 cm
  • Verstellbereich Auszugssäule: 43 cm
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
1,01 - 3,00 m
Gewicht:
5,7 kg
Typ:
Stativ
Weitere Suchbegriffe: Alustativ Builders Tripod BT, Alustativ FS, geo fennel, Holzstativ FS, Kurbelstativ FS, Stative, Stativstern, Universalstativ FS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 166,65*
€ 228,10*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 187,19*
€ 245,60*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,10*
€ 271,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,99*
€ 258,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 211,42*
€ 251,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 205,86*
€ 244,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,19*
€ 226,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,00*
€ 216,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,65*
€ 198,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
geo-FENNEL
370
ab € 3,64*
Zubehör
geo-FENNEL
480
ab € 6,19*
Zubehör
geo-FENNEL
292190-BC
ab € 567,32*
Zubehör
geo-FENNEL
292193
ab € 504,62*
Zubehör
geo-FENNEL
292190
ab € 386,12*
Zubehör
geo-FENNEL
220000
ab € 554,91*
Zubehör
geo-FENNEL
244045
ab € 729,18*
Zubehör
geo-FENNEL
244077
ab € 816,01*
Zubehör
geo-FENNEL
244050
ab € 853,11*
Zubehör
geo-FENNEL
292195
ab € 462,82*
Zubehör
geo-FENNEL
292198
ab € 584,81*
Zubehör
geo-FENNEL
244551
ab € 770,53*
Zubehör
geo-FENNEL
244531
ab € 1.047,39*
Zubehör
geo-FENNEL
244501
ab € 926,00*
Zubehör
geo-FENNEL
244701
ab € 1.084,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.