Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5-Punktlaser CrossPointer5 GREEN SP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5-Punktlaser CrossPointer5 GREEN SP
5-Punktlaser CrossPointer5 GREEN SP
5-Punktlaser CrossPointer5 GREEN SP - Laserstrahlen
Laserstrahlen und Rotation
5-Punktlaser CrossPointer5 GREEN SP - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-geo531550
Hersteller:
     geo-FENNEL
Herst.-Nr.:
     531550
EAN/GTIN:
     4045921014237
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Positionierlaser
Punktlaser
geo-fennel positionierlaser
punktlaser

Der 5-Punktlaser CrossPointer5 GREEN Selection PRO: ist ein kombinierter 5-Punkt- und Kreuzlinienlaser mit grünen Laserlinien für eine überlegen Sichtbarkeit bis 50 m.

Produktbeschreibung:

  • 2 Laserlinien bilden ein grünes Laserkreuz
  • 5 Laserpunkte: hinten, links, rechts, Decke, Boden
  • Laserpunkte drehen sich 360° um die Lotachse
  • Lotfunktion
  • Manuellfunktion zur Schräganwendung
  • optisches Warnsignal wenn ausserhalb des Selbstnivellierbereiches
  • Einsatz mit Empfänger FR 75-MM / FR 55 / 55-M (optional)
  • multifunktionale Halterung: höhenverstellbar, für Wandhängung, zur Riemenbefestigung, Befestigung an magnetischen Flächen
  • Stativanschluss (5/8“ und 1/4“)

Technische Daten:

  • Selbstnivellierbereich: ± 3°
  • Arbeitsbereich ohne Empfänger: 50 m (Radius)
  • Arbeitsbereich mit Empfänger: 80 m (Radius)
  • Winkelbereich horizontal: 180°
  • Winkelbereich vertikal: 160°
  • Punktlaser: 5 Laserpunkte
  • Arbeitsbereich ohne Empfänger: 50 m
  • Stromversorgung: Li-Ion
  • alle Laserlinien & Punkte: 6 h
  • alle Laserlinien: 8 h
  • alle Laserpunkte: 24 h
  • Laserdiode: grün

Lieferumfang:

  • multifunktionale Halterung
  • Li-Ion Akku
  • Ladegerät
  • Batteriefach für Alkalinebatterien
  • magnetische Zieltafel
  • Koffer
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Laserklasse:
2
Schutzklasse:
IP 54
Temparaturbeständigkeit:
-10° C bis +50° C
Typ:
Punktlaser
Weitere Suchbegriffe: 5-Punkt-Laser CrossPointer5 GREEN SP, 5-Punktlaser, geo fennel, grün, Linienlaser, messen, vermessen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 350,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,37*
€ 544,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,47*
€ 524,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 429,18*
€ 510,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 417,88*
€ 497,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,74*
€ 453,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,95*
€ 445,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,55*
€ 417,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
geo-FENNEL
290900
ab € 253,93*
Zubehör
geo-FENNEL
2752000
ab € 211,02*
Zubehör
geo-FENNEL
304000
ab € 104,03*
Zubehör
geo-FENNEL
290700
ab € 103,72*
Zubehör
geo-FENNEL
290560
ab € 17,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.