Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Empfänger FR 75-MM für Linienlaser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Empfänger FR 75-MM für Linienlaser
Empfänger FR 75-MM für Linienlaser
Artikel-Nr.:
     415-geo257200
Hersteller:
     geo-FENNEL
Herst.-Nr.:
     2752000
EAN/GTIN:
     4045921012325
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Empfänger für Linienlaser
Laserempfänger
empfänger für linienlaser

Der Empfänger FR 77-MM ist universell einsetzbar für Linienlaser mit rotem und grünem Strahl.

Produktbeschreibung:

  • extra langes Empfangsfeld
  • mm-Anzeige der Differenz zwischen Laserebene und Nullmarke
  • Segmente der Pfeilanzeige im Display nehmen proportional zu/ab
  • beleuchtbares Display
  • robuste Halteklammer
  • Genauigkeit 2-stufig:Nah-/Fernbereich
  • Genauigkeit mm-Anzeige: ± 1 mm
  • Länge Empfangsfenster: 100 mm
  • mm-Anzeige: 50 mm
  • Display-Anzeige: vorn, hinten
  • LED-Anzeige: vorn, hinten, seitlich
  • Stromversorgung / Betriebsdauer: 4 x Alkaline / 55 h
  • Magnete: oben, seitlich
  • Libellen: oben, seitlich

Lieferumfang:

  • 4 x AA Alkalinebatterien
  • Halteklammer
Weitere Informationen:
Typ:
Empfänger
Weitere Suchbegriffe: Empfänger, Fernanzeige, FL, FMR, FR, FR-DIST, FRD, FRG, FRP, geo fennel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,02*
€ 281,32*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 241,46*
€ 304,77*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,32*
€ 334,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,57*
€ 319,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 261,69*
€ 311,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 254,80*
€ 303,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,92*
€ 281,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,06*
€ 271,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,02*
€ 251,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
geo-FENNEL
534000
ab € 292,72*
Zubehör
geo-FENNEL
534620
ab € 399,27*
Zubehör
geo-FENNEL
534630
ab € 431,60*
Zubehör
geo-FENNEL
533100
ab € 232,91*
Zubehör
geo-FENNEL
534500
ab € 508,36*
Zubehör
geo-FENNEL
531550
ab € 350,55*
Zubehör
geo-FENNEL
541510
ab € 123,76*
Zubehör
geo-FENNEL
582000
ab € 604,08*
Zubehör
geo-FENNEL
541560
ab € 145,47*
Zubehör
geo-FENNEL
541260
ab € 123,27*
Zubehör
geo-FENNEL
582010
ab € 488,14*
Zubehör
geo-FENNEL
582500
ab € 697,54*
Zubehör
geo-FENNEL
534100
ab € 380,18*
Zubehör
geo-FENNEL
534500
ab € 510,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.