| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-geo582500 Herst.-Nr.: 582500 EAN/GTIN: 4045921014930 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Multi-Linienlaser FLG 70-GREEN SP ist ein Selection PRO Produkt mit besonderen Leistungsmerkmalen und für höchste Genauigkeits- und Messanforderungen. Produktbeschreibung: - 4 vertikale Linien im 90°-Winkel zueinander
- 360°-Horizontallinie
- Laserkreuz an der Decke
- Lotpunkt zum Boden
- Fernbedienung für Einstellung der Neigung in groben und feinen Schritten: GROB: je 1 x Pfeiltaste drücken = ein 3-mm-Schritt in 15 Metern Entfernung / FEIN: je 1 x Pfeiltaste drücken = ein 1-mm-Schritt in 15 Metern Entfernung
- Einsatz mit Empfänger ur Verlängerung des Arbeitsbereiches
- Selbstnivellierfunktion kann ausgeschaltet werden
- integriertes Bodenstativ
- verstellbarer 360°-Teilkreis
- Seitenfeintrieb zur optimalen Ausrichtung des Gerätes
- optisches und akustisches Signal, wenn außerhalb des Selbstnivellierbereiches
- 5/8“-Stativanschluss
Technische Daten: - Genauigkeit: ± 1 mm / 10 m
- Selbstnivellierbereich: ± 3°
- Arbeitsbereich ohne Empfänger: 30 m°
- Arbeitsbereich mi Empfänger: 80 m
- Laserklasse: 2
- Betriebsdauer: 4 - 8 h
- Stromversorgung: Li-Ion oder Dauerstrom
- Alkaline-Batterien (optional)
Lieferumfang: - Li-Ion-Akku
- internationales Ladegerät
- Adapter für Zigarettenanzünder im Auto
- Batteriefach für Alkalinebatterien
- Fernbedienung
- Stativadapter
- magnetische Zieltafel
- Laserbrille
- Kunststoffkoffer
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Laserklasse: | 2 | Schutzklasse: | IP 54 | Temparaturbeständigkeit: | -10° C bis +45° C | Typ: | Linienlaser |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: geo fennel, Laser, messen, Mulitlinienlaser, Multi-Linienlaser FLG 66-Xtreme GREEN SP, vermessen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |