Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasdetektor FGD 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gasdetektor FGD 1
Gasdetektor FGD 1
Artikel-Nr.:
     415-geo800470
Hersteller:
     geo-FENNEL
Herst.-Nr.:
     800470
EAN/GTIN:
     4045921145528
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
gasmessgerät propan
gas messgerät

Das Messgerät FGD 1 zum Aufspüren von Gasen aus einer sicheren Entfernung durch einen 40 cm langen Schwanenhals. Erkennt Propan, Butan, Methan, Azeton, Alkohol, Benzin, Kerosin, Kohlenmonoxid, Ammoniak, Dampf, Hydrogensulfid, Rauch, Lösungsmittel, Verdünnungsmittel, Naphta.

Produktbeschreibung:

  • 40 cm Schwanenhals zum Prüfen aus sicherer Entfernung
  • visuelle Warnung durch LED-Leuchten
  • kleinste Lecks werden schnell entdeckt
  • schnelle Anzeige innerhalb von 2 Sekunden
  • Kopfhörereingang

Technische Daten:

  • Empfindlichkeit: 50 ppm
  • Sensor: Schwachstromhalbleiter
  • Aufwärmzeit: ca. 60 sek
  • Ansprechzeit: < 2 sek
  • Arbeitszyklus: durchgängig
  • Länge der Sonde: 40 cm
  • Stromversorgung: 3 x C Alkaline
  • Betriebsdauer: 8 h
  • Alarm: visuell und akustisch

Lieferumfang:

  • Batterien
Weitere Informationen:
Breite:
72 mm
Gewicht:
0,498 kg
Höhe:
46 mm
Länge:
221 mm
Weitere Suchbegriffe: Gas, Gas-Detektor, Gasdetektor FGD 1, geo fennel, messen, Umweltmessgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 82,07*
€ 115,57*
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 81,56*
€ 116,17*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,57*
€ 137,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,33*
€ 131,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,51*
€ 127,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 104,68*
€ 124,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,70*
€ 116,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,40*
€ 112,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,07*
€ 97,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
geo-FENNEL
800510
ab € 179,38*
Ähnlich
geo-FENNEL
800600
ab € 68,65*
Ähnlich
geo-FENNEL
800210
ab € 126,75*
Ähnlich
geo-FENNEL
800460
ab € 179,11*
Ähnlich
geo-FENNEL
800450
ab € 147,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.