| |
|
| Artikel-Nr.: 415-geo800600 Herst.-Nr.: 800600 EAN/GTIN: 4045921116894 |
| | |
|
| | |
| Das Universalgerät FMM 5 ist für DC, AC Spannung, DC Strommessung Widerstand, Transistor hFE, Dioden und Durchgangsprüfung, Licht (Helligkeit-Messung), Schallpegelmessung, Luftfeuchtigkeit und Temperaturmessung und Überlastschutz zu verwenden. Produktbeschreibung: Multimeter - max. Gleichstrom Spannung: 600 V
- Auflösung: 0,1 mV
- Genauigkeit: +/- 0,5%, +/- 2 digital
- max. Wechselstrom Spannung: 600 V
- Auflösung: 100 mV
- Genauigkeit: +/- 1,2%, +/- 10 digital
- max. Gleichstrom Spannung: 10 A
- Auflösung: 0,1 µA
- Genauigkeit: +/- 1,0%, +/- 2 digital
- max. Widerstand: 20 MO
- Auflösung: 0,1 O
- Genauigkeit: +/- 0,8%, +/- 2 digital
Umwelt - max. Helligkeit: 20.000 Lux
- Auflösung: 0,1 Lux
- Genauigkeit: +/- 0,5%, +/- 10 digital
- max. Schallpegel: 100 dB
- Auflösung: 0,1 dB
- Genauigkeit: +/- 3,5 dB
- max. Luftfeuchtigkeit: 95% RH
- Auflösung: 0,1% RH
- Genauigkeit: +/- 5,0% RH
- max. Temperatur: - 20° C bis + 200° C / - 20° C bis + 1300° C
- Auflösung: 0,1° C / 0,1° C
- Genauigkeit: +/- 3,0% +/- 1 digital, +/- 3,0% +/- 5 digital
Lieferumfang: - Allzweckfühler TP-500
- Batterie
- Etui
- Messkabel
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter, geo fennel, messen, Multisensor, Multisensor-Multimeter FMM 5, Umweltmessgeräte |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 68,74* | € 96,91* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 72,10* | € 98,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|