Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Simplex-Spaltaxt mit Keilstegen,TE-Gehäuse, Hickorystiel, Ø 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Simplex-Spaltaxt mit Keilstegen,TE-Gehäuse, Hickorystiel, d: 50 mm
Simplex-Spaltaxt mit Keilstegen,TE-Gehäuse, Hickorystiel, d: 50 mm
Artikel-Nr.:
     415-hal3008751
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3008.751
EAN/GTIN:
     4030618311560
Datenblatt
Suchbegriffe:
Spaltaxt
Spaltbeil
spaltaxt halder
spaltaxt

Produktbeschreibung:

  • besonders geeignet zum Spalten von Laubholz - die optimierten Keilstege erhöhen die Spaltwirkung und verhindern das Festklemmen im Holz
  • Tempergussgehäuse
  • Hickorystiel
  • Einsätze: Axtblatt gesenkgeschmiedet, vergütet, geschliffen und poliert, inkl. Kunststoffhülse, inkl. Lederschneidschut / Nylon, weiß, mittelhart, sehr widerstandsfähig, verschleißfest
Weitere Informationen:
Gewicht:
2840 g
Stiel:
Hickorystiel
Stiellänge:
765 mm
Typ:
Spaltaxt
Weitere Suchbegriffe: Axt, Äxte, Halder, Holz, spalten
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 71,46*
€ 97,59*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 77,33*
€ 98,17*
Lager 415
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 77,35*
€ 106,44*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 106,44*
€ 126,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 103,78*
€ 123,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,97*
€ 118,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 97,41*
€ 115,92
pro Stück
ab 8 Stück
€ 94,84*
€ 112,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,36*
€ 106,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,35*
€ 92,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 212,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
3210.759
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.