Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hickorystiel 830 mm für Simplex-Spalthammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hickorystiel 830 mm für Simplex-Spalthammer
Hickorystiel 830 mm für Simplex-Spalthammer
Artikel-Nr.:
     415-hal3244160
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3244.160
EAN/GTIN:
     4030618303121
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Schlosserhammer Stiel

Produktbeschreibung:

  • für Simplex-Spalthammer
  • aus Hickoryholz

Der Hickorystiel 3244.160 darf nur in das Tempergussgehäuse 3011.160 montiert werden.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
60 mm
Gewicht:
750 g
Länge:
780 mm
Typ:
Hammerstiel
Weitere Suchbegriffe: hammerstiel halder, hammerstiel, gerätestiel hickory, Eschenstiel, Fiberglasstiel, Halder, Hickorystiel, Holzstiel, Stiele
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 28,65*
€ 40,16*
3 Tage
52
1
€ 9,90*
ab € 29,52*
€ 40,34*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 29,53*
€ 40,34*
Lager 415
unbekannt
3
€ 6,95*
ab € 29,22*
€ 43,71*
24 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 27,84*
€ 47,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 9 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 12 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 15 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 131,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Halder
3011.160
ab € 26,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.