Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hickorystiel für MaxxCraft-Schlosserhammer 1000 g, 310 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MaxxCraft-Hickorystiel 310 mm
MaxxCraft-Hickorystiel 310 mm
Artikel-Nr.:
     415-hal3266010
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3266.010
EAN/GTIN:
     4030618303220
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Schlosserhammer Stiel

Produktbeschreibung:

  • für MaxxCraft-Schlosserhammer 1000, 3666.010
  • ergonomisch geformt
Weitere Informationen:
Gewicht:
180 g
Länge:
310 mm
Typ:
Hammerstiel
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel hickory, hammerstiel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 4,50*
ab € 5,40*
€ 7,75*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 5,73*
€ 8,23*
9 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,17*
€ 8,38*
1
€ 5,90*
ab € 6,03*
€ 9,23*
Lager 415
unbekannt
13
€ 6,95*
ab € 6,44*
€ 9,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 13 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 26 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 39 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 52 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 65 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
Mindestbestellmenge: 13 Stück ( entspricht € 124,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erwin Halder
3244.040
ab € 3,43*
Ähnlich
Erwin Halder
3844.030
ab € 10,34*
Ähnlich
Erwin Halder
3844.081
ab € 42,22*
Ähnlich
Erwin Halder
3566.081
ab € 10,73*
Ähnlich
Erwin Halder
3266.003
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.