Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenschneider 10 x 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibenschneider 10 x 140 mm
Scheibenschneider 10 x 140 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller12078
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     12078
EAN/GTIN:
     4010159120784
Suchbegriffe:
Scheibenschneider
Zapfenschneider
zapfenschneider

Produktbeschreibung:

  • für Bohrungen in Balken, beschichtete Spanplatte, furniertes Holz, Hartholz, Spanplatte, Sperrholz und Weichholz
  • ideal für Treppenbau und Dielenverlegung
  • zur Herstellung von Zapfen und Astlochdübeln
  • so passt jeder Dübel in Farbe und Holzart zum Werkstück
  • Schaft-Ø: 13 mm
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
35 mm
Ausführung:
CV
Durchmesser:
10 mm
Einsatzzweck:
Holz
Länge:
140 mm
Schaftform:
rund
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 41,38*
€ 55,18*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 44,29*
€ 64,62*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,53*
€ 73,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
23295 1
ab € 34,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.