Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-heller12095 Herst.-Nr.: 12095 EAN/GTIN: 4010159120951 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für Bohrungen in Schalbretter, Hartholz und Weichholz
- hohe Standzeit auch bei Bohrungen in Schalbrettern mit Betonrückständen
- hohe Belastbarkeit und Bruchsicherheit dank verschleißfestem CV-Stahl
- abgesetzter Schaft mit offenem Wendelauslauf verhindert das Verklemmen des Bohrers
- Schaft-Ø: 11 mm
Weitere Informationen: | | Arbeitslänge: | 350 mm | Ausführung: | CV | Durchmesser: | 16 mm | Einsatzzweck: | Holz | Länge: | 400 mm | Schaftdurchmesser: | 1/4 Zoll | Schaftform: | rund | Typ: | Schalungsbohrer |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 19,95* | ab € 12,60* | € 19,67* | | | | | | 10 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 14,16* | € 19,74* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 14,68* | € 20,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|