Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bionic Pro SDS-plus Hammerbohrer 16 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bionic SDS-plus Hammerbohrer 16 x 600 mm
Bionic SDS-plus Hammerbohrer 16 x 600 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller15972
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     15972
EAN/GTIN:
     4010159159722
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
sds plus hammerbohrer 16mm

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Beton, armierter Beton, Mauerwerk, Klinker, Gasbeton und Kalksandstein
  • zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)
  • hohe Lebensdauer und geringe Bruchwahrscheinlichkeit selbst bei Armierungstreffern durch hochwirksame Härte-Strahl-Technik
  • Hartmetall-Schneide mit bissigem Zahnprofil für die effektive Zermahlung des Bohrmaterials
  • hohe Bohrgeschwindigkeit dank breiter Twinmax-Wendel
  • vibrationsoptimiertes Bohrverhalten schützt den Anwender
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
550 mm
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
16 mm
Einsatzzweck:
Beton
Länge:
600 mm
Schaftform:
SDS-plus
Typ:
Betonbohrer
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus, hammerbohrer
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 13,54*
€ 17,08*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 14,08*
€ 17,86*
2 Tage
3
1
€ 5,45*
ab € 14,13*
€ 17,90*
3 Tage
6
1
€ 7,90*
ab € 14,26*
€ 17,97*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 22,15*
€ 29,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000864049
ab € 14,90*
Ähnlich
Heller
15639 4
ab € 6,28*
Ähnlich
Heller
15640 0
ab € 6,53*
Ähnlich
Heller
15641 7
ab € 5,84*
Ähnlich
Heller
15642 4
ab € 6,56*
Ähnlich
Heller
15643 1
ab € 12,40*
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,09*
Ähnlich
Heller
16930 1
ab € 8,11*
Ähnlich
Heller
18688 9
ab € 9,57*
Ähnlich
Heller
26740 3
ab € 4,08*
Ähnlich
Heller
29116 3
ab € 4,14*
Ähnlich
Heller
29724
ab € 122,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.