Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrkronen-Set 3-teilig Ø 80 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Bohrkronen-Set 3-teilig Ø 80 mm
Bohrkronen-Set 3-teilig Ø 80 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller18841
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     18841
EAN/GTIN:
     4010159188418
Suchbegriffe:
Diamant-Dosensenker
Dosensenker
Hammerbohrkrone
Hohlbohrkrone

Produktbeschreibung:

  • ideal zum Einlassen von Steckdosen oder Einbauleuchten in Mauerwerk und Beton
  • exakter Rundlauf für präzise Bohrungen
  • Langlebigkeit durch gehärteten Stahlkörper mit M16 Innengewinde
  • verschleißarme Hartmetallzähne positionsgenau eingepasst

Lieferumfang:

  • 3 x Bohrkronen Ø 80 mm, 6 Zähne, hexagonal, Arbeitslänge: 50 mm, Gesamtlänge: 120 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlagbohrkrone, hammerbohrkrone, bohren, Bohrkronen, Bohrkronen-Set, Heller
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 5,45*
ab € 70,21*
€ 87,17*
6 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 69,92*
€ 87,46*
Lager 415
unbekannt
pro Satz
€ 6,95*
ab € 64,31*
€ 89,02*
8 Tage
7
pro Packung
Frei Haus
ab € 103,18*
€ 127,46*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 89,02*
€ 105,93
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 88,07*
€ 104,80
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 82,76*
€ 98,48
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 78,86*
€ 93,84
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 74,71*
€ 88,90
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 64,31*
€ 76,53
pro Satz
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
19625 3
€ 69,71*
Ähnlich
Heller
19626 0
€ 72,77*
Ähnlich
Heller
18959
€ 69,32*
Ähnlich
Heller
19628 4
€ 70,93*
Ähnlich
Heller
23341 5
€ 55,83*
Ähnlich
Heller
23342 2
€ 57,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.