Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 415
>
Materialbearbeitung
>
Bohrer
>
Lochsägen
>
Artikel
HSS Bi-Metall-Lochsäge 22 x 32 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-heller19073
Hersteller:
Heller
Herst.-Nr.:
19073
EAN/GTIN:
4010159190732
Produktbeschreibung:
für Bleche, Eisen, Gusseisen, Balken, Weichholz und Isolier-/Dämmstoffe
schneller Bohrfortschritt und kein Verklemmen dank Vario-Pitch-Verzahnung
saubere, kreisrunde Löcher durch Präzisionsfertigung
bruchsichere Konstruktion dank legiertem Werkzeugstahl und solider Aufnahmeplatte
Gewinde: 1/2“ – 20
Weitere Informationen:
Antrieb:
1/2 Zoll x 20
Arbeitslänge:
32 mm
Ausführung:
Bi-Metall
Durchmesser:
22 mm
Einsatzzweck:
Bleche
Typ:
Lochsäge
... >
Materialbearbeitung
>
Bohrer
>
Lochsägen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,39*
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aufnahmeschaft 3-kant / triang. 1/2 Zoll x 20
Heller
19092
ab € 11,83*
Zubehör
Aufnahmeschaft 6-kant / hex. 11, 1/2 Zoll x 20
Heller
19093
ab € 11,83*
Zubehör
Aufnahmeschaft 6-kant / hex. 9,5, 1/2 Zoll x 20
Heller
50103
ab € 11,83*
Zubehör
Aufnahmeschaft SDS-plus 1/2 Zoll x 20
Heller
10070
ab € 11,83*
Zubehör
Zentrierbohrer 6,35 x 110
Heller
19095
ab € 5,52*
Zubehör
Zentrierbohrer 6,35 x 80
Heller
10072
ab € 5,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen