Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 415
>
Materialbearbeitung
>
Bohrer
>
Lochsägen
>
Artikel
Zentrierbohrer 6,35 x 110
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-heller19095
Hersteller:
Heller
Herst.-Nr.:
19095
EAN/GTIN:
4010159190954
Suchbegriffe:
Adapter
Anreißnadel
Aufnahmeschaft
Auswurffeder
Produktbeschreibung:
für HSS-Co Edelstahllochsägen
Schaft: 3-kant
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6,35 mm
Länge:
110 mm
Schaftform:
angefast
Typ:
Zentrierbohrer
... >
Materialbearbeitung
>
Bohrer
>
Lochsägen
Weitere Suchbegriffe:
Heller
,
Kupplung
,
Reduzierring
,
Schneidepaste
,
Verlängerung
,
Zentrierbohrer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,52*
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zentrierbohrer 12 x 128 mm für SuperQuick Bohrkrone
Heller
24542
ab € 24,27*
Ähnlich
Zentrierbohrer 6,35 x 80
Heller
10072
ab € 5,52*
Ähnlich
Zentrierbohrer 9x120 mm
Heller
18951
ab € 3,75*
Ähnlich
Zentrierbohrer D: 9 mm
Heller
25957
ab € 6,02*
Ähnlich
Zentrierbohrer Ratio 12 x 155 mm
Heller
10230
ab € 24,27*
Ähnlich
Zentrierbohrer StarCutter 18 x 125 mm
Heller
19945
ab € 36,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen