Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Bi-Metall-Lochsäge 25 x 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS Bi-Metall-Lochsäge 25 x 32 mm
HSS Bi-Metall-Lochsäge 25 x 32 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller19074
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     19074
EAN/GTIN:
     4010159190749

Produktbeschreibung:

  • für Bleche, Eisen, Gusseisen, Balken, Weichholz und Isolier-/Dämmstoffe
  • schneller Bohrfortschritt und kein Verklemmen dank Vario-Pitch-Verzahnung
  • saubere, kreisrunde Löcher durch Präzisionsfertigung
  • bruchsichere Konstruktion dank legiertem Werkzeugstahl und solider Aufnahmeplatte
  • Gewinde: 1/2“ – 20
Weitere Informationen:
Antrieb:
1/2 Zoll x 20
Arbeitslänge:
32 mm
Ausführung:
Bi-Metall
Durchmesser:
25 mm
Einsatzzweck:
Bleche
Typ:
Lochsäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,39*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
25945
ab € 23,01*
Ähnlich
Heller
11903
ab € 5,91*
Ähnlich
Heller
26632
ab € 9,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.