Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allmat Mehrzweck-Lochsäge 25 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allmat Mehrzweck-Lochsäge 25 x 100 mm
Allmat Mehrzweck-Lochsäge 25 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller25945
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     25945
EAN/GTIN:
     4010159259453
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge hartmetall 25mm
lochsäge

Produktbeschreibung:

  • für alle Gewerke optimal: versenkt Dosen & Rohre blitzschnell
  • universeller Einsatz in einer Vielzahl an Werkstoffen
  • lange Lebensdauer durch nachschärfbare Hartmetall-Schneiden
  • exakte Positionierung beim Anbohren über Zentrierbohrer
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
65 mm
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
25 mm
Einsatzzweck:
Universal
Länge:
100 mm
Typ:
Lochsäge
Weitere Suchbegriffe: hartmetall lochsäge
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 14,66*
€ 19,59*
1 Tag
6
1
€ 5,45*
ab € 14,85*
€ 19,68*
1 Tag
6
4
Frei Haus
ab € 14,85*
€ 21,03*
6 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 16,82*
€ 22,61*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 19,37*
€ 28,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
26632 1
ab € 7,56*
Ähnlich
Heller
25946 0
ab € 15,26*
Ähnlich
Heller
11903
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.