Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CV Schalungsbohrer SDS-plus 18 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CV Schalungsbohrer SDS-plus 18 x 600 mm
CV Schalungsbohrer SDS-plus 18 x 600 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller23334
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     23334
EAN/GTIN:
     4010159233347
Suchbegriffe:
Installationsbohrer
Schalungsbohrer
schalungsbohrer

Produktbeschreibung:

  • für Bohrungen in Schalbretter, Hartholz und Weichholz
  • hohe Standzeit auch bei Bohrungen in Schalbrettern mit Betonrückständen
  • hohe Belastbarkeit und Bruchsicherheit dank verschleißfestem CV-Stahl
  • abgesetzter Schaft mit offenem Wendelauslauf verhindert das Verklemmen des Bohrers
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
550 mm
Ausführung:
CV
Durchmesser:
18 mm
Einsatzzweck:
Holz
Länge:
600 mm
Schaftdurchmesser:
1/4 Zoll
Schaftform:
SDS-plus
Typ:
Schalungsbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 37,00*
€ 49,74*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 37,43*
€ 50,05*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 34,08*
€ 50,99*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
12091 3
ab € 6,01*
Ähnlich
Heller
19047 3
ab € 14,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.