Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt HCS-HOLZ T111C 75 mm, 5er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stichsägeblatt HCS-HOLZ T111C 75 mm
Stichsägeblatt HCS-HOLZ T111C 75 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller24012
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     24012
EAN/GTIN:
     4010159240123
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment

Produktbeschreibung:

  • grober, schneller Zuschnitt in Material 4-50 mm
  • geschränkt
  • für schnelle Schnitte
  • verzahnte Länge
  • Ref.-Nr.: T111C
Weitere Informationen:
Ausführung:
HCS
Einsatzzweck:
Holz
Schnitt:
schneller Schnitt
Schnittlänge:
75 mm
Typ:
Stichsägeblatt
Zahnteilung:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set 5 teilig, stichsägeblatt satz, stichsägeblatt 75mm, BI-Metall, HCS G, HCS SZ, HCS-Holz, Heller, HSS-Metall, Sägeblätter, Universal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 3,86* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,23*
€ 7,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,92*
€ 7,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,37*
€ 6,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,90*
€ 5,83
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,77*
€ 5,68
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,86*
€ 4,59
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
24011 6
ab € 3,87*
Ähnlich
Heller
24013 0
ab € 6,61*
Ähnlich
Heller
24016 1
ab € 5,36*
Ähnlich
Heller
24015 4
ab € 5,37*
Ähnlich
Heller
24017 8
ab € 8,28*
Ähnlich
Heller
24014 7
ab € 6,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.