Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HCS SZ-Säbelsägeblatt WS-STAHL S617K 130 mm, 5er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HCS SZ-Säbelsägeblatt WS-STAHL S617K 130 mm
HCS SZ-Säbelsägeblatt WS-STAHL S617K 130 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller24045
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     24045
EAN/GTIN:
     4010159240451
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt holz
säbelsägeblatt

Produktbeschreibung:

  • für Holz und Grünholz >175 mm
  • geschränkt
  • für schnelle Schnitte
  • verzahnte Länge
  • Ref.-Nr.: S617K
Weitere Informationen:
Ausführung:
HCS
Einsatzzweck:
Holz
Schnitt:
schneller Schnitt
Schnittlänge:
130 mm
Typ:
Säbelsägeblatt
Zahnteilung:
3 Zähne pro Zoll
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblätter heller, BI-Metall, Diamant, Handgriff, HCS SZ, HCS WZ, Heller, HM, Säbelsägeblätter, Sägeblätter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 16,49* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,22*
€ 31,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,86*
€ 29,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,92*
€ 27,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,50*
€ 25,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,83*
€ 23,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,49*
€ 19,62
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
24042 0
ab € 10,34*
Ähnlich
Heller
31050
ab € 28,41*
Ähnlich
Heller
24043
ab € 22,26*
Ähnlich
Heller
24046
ab € 19,44*
Ähnlich
Heller
24044 4
ab € 15,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.